{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 23 mm | |
Adaptador | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 472 E | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308990 23 | |
EAN / GTIN | 2050001768186 | |
Número del fabricante | 13717012300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza portapiezas ER 23 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 47.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 32.98
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 40 | ER 40 |
⌀ exterior D | 41 | 41 |
Longitud total L | 46 | 46 |
⌀ de sujeción nominal d | 23 | 23 |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tipo | 472 E | 472 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |