{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 12 mm | |
Adaptador | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 470 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308981 12 | |
EAN / GTIN | 2050001766502 | |
Número del fabricante | 13716011200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ER, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 12mm
a petición
En stock
315 piezas en stock
US $ 36.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
281 piezas en stock
US $ 27.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 32 | ER 32 |
⌀ exterior D | 33 mm | 33 mm |
Longitud total L | 40 mm | 40 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 12 mm | 12 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |