{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 5 mm | |
Adaptador | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 425 E | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Longitud total L | 27.5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308922 5 | |
EAN / GTIN | 4045197645005 | |
Número del fabricante | 308922 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 16, ⌀ de sujeción nominal d: 5mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
61 piezas en stock
61 pieces available in 9-12 working days
US $ 45.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
89 piezas en stock
89 pieces available in 9-12 working days
US $ 32.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 16 | ER16 |
⌀ exterior D | 17 mm | 17 mm |
Longitud total L | 27.5 mm | 27.5 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 425 E | 425 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |