{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 7 mm | |
Adaptador | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 426 E | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Longitud total L | 27.5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo |
308920 7
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197151162
Copiar |
|
Número del fabricante |
308920 7
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |