Pinza portapiezas ER, ER 16, ⌀ de sujeción nominal d: 10mm

Número de artículo: 308901 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
338 piezas en stock 338 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 10 mm
Adaptador ER 16
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 426 E
⌀ exterior D 17 mm
Longitud total L 27.5 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308901 10
EAN / GTIN 2050001766403
Número del fabricante 13713011000

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinza portapiezas ER, ER 16, ⌀ de sujeción nominal d: 10mm

Pinza portapiezas ER, ER 16, ⌀ de sujeción nominal d: 10mm

a petición
En stock Available in 9-12 working days
338 piezas en stock 338 pieces available in 9-12 working days
US $ 32.45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
385 piezas en stock 385 pieces available in 9-12 working days
US $ 24.15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador ER 16 ER 16
⌀ exterior D 17 mm 17 mm
Longitud total L 27.5 mm 27.5 mm
⌀ de sujeción nominal d 10 mm 10 mm
Norma ISO 15488-B ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra