{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 3 mm | |
Adaptador | ER 11 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 4012 E | |
⌀ exterior D | 11.2 mm | |
Longitud total L | 18 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308882 3 | |
EAN / GTIN | 2050001766854 | |
Número del fabricante | 13721010300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza portapiezas ER con obturación 3 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 84.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 25.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 11 | ER 11 |
⌀ exterior D | 11.2 | 11.3 |
Longitud total L | 18 | 18 |
⌀ de sujeción nominal d | 3 | 3 |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tipo | 4012 E | 4008E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |