Pinza portapiezas ER, ER 11, ⌀ de sujeción nominal d: 6mm

Número de artículo: 308881 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
203 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 6 mm
Adaptador ER 11
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 4008 E
⌀ exterior D 11.3 mm
Longitud total L 18 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308881 6
EAN / GTIN 2050001764911
Número del fabricante 13711010600

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinza portapiezas ER, ER 11, ⌀ de sujeción nominal d: 6mm

Pinza portapiezas ER, ER 11, ⌀ de sujeción nominal d: 6mm

a petición
En stock
203 piezas en stock
US $ 34.51
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
146 piezas en stock
US $ 25.31
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador ER 11 ER 11
Longitud total L 18 mm 18 mm
⌀ de sujeción nominal d 6 mm 6 mm
Norma ISO 15488-B ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Tipo 4008 E 4008E
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra