{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 2.5 mm | |
Adaptador | ER 8 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 4004 E | |
⌀ exterior D | 8.5 mm | |
Longitud total L | 13.6 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308878 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001766991 | |
Número del fabricante | 13710010250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ER 2,5 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 45.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
US $ 49.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 8 | ER11 |
⌀ exterior D | 8.5 mm | 11.3 mm |
Longitud total L | 13.6 mm | 18 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4004 E | 4031 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |