{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para cono de gran inclinación | 30 | |
Características de perforación | con taladro | |
Norma perno de apriete | MAS 403 | |
⌀ collar D | 16.5 mm | |
⌀ cabeza D1 | 11 mm | |
Longitud total L | 43 mm | |
L1 | 23 mm | |
Rosca M | M12 | |
Par de apriete máximo | 20 Nm | |
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores | SK 30 | |
Ancho de llave | 13 mm | |
Tipo de producto | Tirante |
Número de artículo | 308785 30 | |
EAN / GTIN | 4045197648044 | |
Número del fabricante | 308785 30 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |