Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) 40

Número de artículo: 308630 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
777 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación precio unitario incly. IVA
  • Norma perno de apriete: ISO 7388-3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para cono de gran inclinación 40
    Características de perforación con taladro ⌀ 7 mm.
    Norma perno de apriete ISO 7388-3
    ⌀ collar D 23 mm
    ⌀ cabeza D1 19 mm
    Longitud total L 54 mm
    L1 29 mm
    Rosca M M16
    Ángulo A 15 grados
    Par de apriete máximo 50 Nm
    Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores SK 40
    Ancho de llave 19 mm
    Tipo de producto Tirante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308630 40
    EAN / GTIN 4045197485915
    Número del fabricante 308630 40

    Descripción

    Descripción:

    El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

    Aplicación:

    • Para herramientas con mango cónico de gran inclinaciónDIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
    • En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
    • En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).

    Nota:

    Obturado, con junta tórica.
    Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.
    ISO 7388-3 corresponde a la antigua norma DIN 69872.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra