{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | PSC 63 corto | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 308510 20 | |
EAN / GTIN | 4045197486264 | |
Número del fabricante | 308510 20 |