{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | PSC 80 corto | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 308503 10 | |
EAN / GTIN | 4045197703422 | |
Número del fabricante | 308503 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano 10 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 438.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
US $ 151.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
US $ 82.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
US $ 155.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | PSC 80 corto | BT 50 corto | BT 50 corto | BT 50 corto |
Norma asiento | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |