Cono de contracción térmica, fino, largo 4°30′ 12 mm

Número de artículo: 308339 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock
  • Norma asiento: DIN 69893; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 12 mm
Adaptador HSK-A 100 A = 120
Norma asiento DIN 69893; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ exterior D 33 mm
⌀ D2 18 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308339 12
EAN / GTIN 4062406787103
Número del fabricante 308339 12

Descripción

Ejecución:

  • Inclinación exterior 4°30′.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

  • En zonas de acceso especialmente difícil.
  • Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, prolongaciones de contracción n.° 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210354450.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra