Cono de contracción térmica, fino, largo 4°30′ con taladros para conducto de refrigeración 10 mm

Número de artículo: 308329 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 10 mm
Adaptador HSK-A 63 A = 120
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ exterior D 33 mm
⌀ D2 18 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308329 10
EAN / GTIN 4045197721174
Número del fabricante 308329 10

Descripción

Ejecución:

  • Inclinación exterior 4°30′.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con perforaciones para conducto de refrigeración.

Aplicación:

  • En zonas de acceso especialmente difícil.
  • Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, prolongaciones de contracción n.° 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210354450.