Cono de contracción térmica con ranuras para canal de refrigeración, HSK-A 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 3mm

Número de artículo: 308309 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 3 mm
Adaptador HSK-A 63 corto
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Longitud de voladizo medida A 80 mm
⌀ exterior D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308309 3
EAN / GTIN 4067263014348
Número del fabricante 308309 3

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Con 4 ranuras para canal de refrigeración en la perforación de sujeción.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Ventaja:

Refrigeración mejorada directamente en el mango de la herramienta. Facilita la dilatación de los diámetros de herramienta pequeños.

Aplicación:

Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6. Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, prolongación para mandriles de contracción térmica n.° 302410302416, aparatos de contracción n.° 354210 − 304755.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono de contracción térmica con ranuras para canal de refrigeración, HSK-A 63 corto, ⌀ de sujeción D<sub>1</sub>: 3mm

Cono de contracción térmica con ranuras para canal de refrigeración, HSK-A 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 3mm

a petición
En stock
61 piezas en stock
US $ 314.17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
87 piezas en stock
US $ 272.14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock
US $ 314.17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ D2 12 mm 12 mm 12 mm
Adaptador HSK-A 63 corto HSK-A 63 corto HSK-A 63 corto
Longitud de voladizo medida A 80 mm 80 mm 80 mm
⌀ exterior D 17 mm 17 mm 17 mm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ de sujeción D1 3 mm 3 mm 3 mm
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC HSC; HPC HSC; HPC