{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 115 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308277 25 | |
EAN / GTIN | 4045197291455 | |
Número del fabricante | 308277 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 100 corto, ⌀ de sujeción D1: 25mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
US $ 392.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
US $ 222.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
US $ 282.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
87 piezas en stock
US $ 346.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Adaptador | HSK-A 100 corto | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto | HSK-A 100 corto |
Longitud de voladizo medida A | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ exterior D | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |