Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración 4 mm

Número de artículo: 308196 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 4 mm
    Adaptador HSK-A 63 A = 130
    Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
    Longitud de voladizo medida A 130 mm
    ⌀ exterior D 17 mm
    ⌀ D2 12 mm
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308196 4
    EAN / GTIN 4045197646484
    Número del fabricante 308196 4

    Descripción

    Ejecución:

    Regulación longitudinal integrada de las herramientas a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm (recorrido de ajuste 10 mm).
    A partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm con perforaciones roscadas para tornillos de compensación.
    • Acero termoestable.
    • Tam. 3 − 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
    • Con RFID/perforación Balluffchip.

    Con perforaciones para conducto de refrigeración y roscas cerrables. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm no cerrables.
    GARANT: Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

    Aplicación:

    • Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6.
    • Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

    Volumen de suministro:

    En platos con regulación longitudinal, incl. tornillo de ajuste de longitud (a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm).

    Partes opcionales:

    Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, prolongación para cono de contracción térmica n.° 302410302416, aparatos de contracción n.° 354210354450, juego de tornillos de equilibrado n.° 309906 180.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra