{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308187 12 | |
EAN / GTIN | 4045197290885 | |
Número del fabricante | 308187 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración 12 mm
a petición
En stock
173 piezas en stock
US $ 282.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 203.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
188 piezas en stock
US $ 222.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 292.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 corto | HSK-A 40 | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto |
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 90 | 90 | 90 | 90 |
Forma | A | A | A | A |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC ;HPC | HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |