{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 corto | |
Norma asiento | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HSC | |
Seguro contra extensión de herramientas | Safe-Lock h6 | |
Longitud de voladizo medida A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 73 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
profundidad de sujeción máxima LE | 47 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 307940 12 | |
EAN / GTIN | 4034221063830 | |
Número del fabricante | A10.140.12.37 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono de contracción térmica Power Shrink Chuck con Safe-Lock 12 mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
US $ 979.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
US $ 228.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | DIN 69893; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 95 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 73 mm | 33 mm |
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | 12 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HSC | HSC; HPC |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |