{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 | |
Norma asiento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior d4 | 52.5 mm | |
l4 | 50 mm | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307548 20 | |
Número del fabricante | 16.512.100.20.Z |