{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 33.45 mm | |
L2 | 52 mm | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307531 20 | |
EAN / GTIN | 4062406114954 | |
Número del fabricante | 307531 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de expansión hidráulica delgado 20 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 871.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 604.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm |
Forma | A | A |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | 20 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |