{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 75 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M6 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307525 8 | |
EAN / GTIN | 2050001653499 | |
Número del fabricante | 16.507.100.08.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono de expansión hidráulica corto, delgado 8 mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 952.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 640.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Longitud de voladizo medida A | 75 mm | 75 mm |
Forma | A | A |
Rosca M | M6 | M6 |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |