{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse interior | 3 | |
Adaptador | HSK-F 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 8 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 140 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tipo de producto | Adaptador de asiento |
Número de artículo | 306935 3 | |
Número del fabricante | 306935 3 |