{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse interior | 4 | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 8 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Tipo de producto | Adaptador de asiento |
Número de artículo | 306930 4 | |
EAN / GTIN | 4045197290540 | |
Número del fabricante | 306930 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Casquillo reductor para vástago CM con lengüeta de expulsión 4
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 162.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 248.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
US $ 115.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 40 corto |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | 170 mm | 95 mm |
⌀ exterior D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Forma | A | A | ADB |
Precisión de concentricidad | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Tipo de producto | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento |