{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | HSK-A 100 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Oscilación | amortiguado | |
Longitud de voladizo medida A | 300 mm | |
⌀ D2 | 48 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 19 mm | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 306709 22 | |
EAN / GTIN | 4045197762023 | |
Número del fabricante | 306709 22 |