{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 22 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 19 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 22 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 306562 22 | |
EAN / GTIN | 4045197468260 | |
Número del fabricante | 306562 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración 22 mm
a petición
En stock
111 piezas en stock
US $ 278.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 325.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 208.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 100 | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 48 | 48 | 48 |
⌀ de mandril d1 | 22 | 22 | 22 |
Forma | A | A | A |
Longitud cono portafresas L4 | 19 | 19 | 19 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |