{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 40 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 89 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 27 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 40 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 40 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 306557 40 | |
EAN / GTIN | 4062406545475 | |
Número del fabricante | 306557 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración 40 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 276.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 361.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 439.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 100 | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 89 | 89 | 89 |
Forma | A | A | A |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | No se puede cerrar | No se puede cerrar |
Llave especial adecuada nº 309840 | 40 | 40 | 40 |
Tipo de producto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |