{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
Adaptador | HSK-A 100 largo | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305487 32 | |
EAN / GTIN | 4045197712233 | |
Número del fabricante | 305487 32 |