Portapinzas de sujeción ER 25

Número de artículo: 305436 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: F
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 25
Adaptador HSK-F 63 A = 160
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Forma F
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 42 mm
Perforación balluffchip
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 305436 25
EAN / GTIN 4045197587725
Número del fabricante 305436 25

Descripción

Ejecución:

  • Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Paso perforado (sin tornillo de ajuste).
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas ER según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300.

Nota:

Sin rosca para el tubo de refrigerante.
Sin RFID/perforación Balluffchip.