Portapinzas de sujeción ER, HSK-A 63 largo, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16

Número de artículo: 305390 16
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 16
Adaptador HSK-A 63 largo
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 0.5 mm - 10 mm
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 28 mm
Perforación balluffchip
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 305390 16
Copiar
EAN / GTIN 4045197289629
Copiar
Número del fabricante 305390 16
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.
Con perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas ER según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300.