Portapinzas de sujeción, extrafino 1-6 mm

Número de artículo: 304982 1-6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 1 mm - 6 mm
Adaptador HSK-A 63 A = 120
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ D1 10.1 mm
⌀ D2 13.5 mm
⌀ exterior D 44 mm
Perforación balluffchip
Longitud útil LN 30 mm
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 304982 1-6
EAN / GTIN 4250261554156
Número del fabricante 310 2006 663 1

Descripción

Ejecución:

  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • La pinza portapieza se sujeta con una tornillo de amarre por detrás a través del plato; no se necesita ninguna tuerca de apriete.

Ventaja:

Superficie de trabajo amplia y contorno optimizado para vibraciones reducidas. Refrigeración mediante pinzas de sujeción a través de la herramienta o a lo largo del mango.
La forma constructiva extremadamente delgada permite un mecanizado también en piezas de difícil acceso, p. ej. para la fabricación de moldes y herramientas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de amarre y llave con mango transversal.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ALBRECHT n.° 309572 y 309573.
Llave de vaso GARANT n.º 309890, pinzas portapiezas n.º 309563.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos