{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 20 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 304328 20 | |
EAN / GTIN | 4045197468246 | |
Número del fabricante | 304328 20 |