{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 18 mm | |
Adaptador | HSK-F 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 304306 18 | |
EAN / GTIN | 4045197584892 | |
Número del fabricante | 304306 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano, HSK-F 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 18mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 193.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
US $ 157.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 196.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 331.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
US $ 123.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 162.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |