{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Ejecución | BT-DC | |
Longitud de voladizo medida A | 63 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 303640 16 | |
EAN / GTIN | 4062406250157 | |
Número del fabricante | 303640 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano Forma AD 16 mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
US $ 100.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
US $ 114.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
142 piezas en stock
US $ 56.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Forma | AD | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |