Cono HT con perforaciones para conducto de refrigeración, BT 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 12mm

Número de artículo: 303451 12
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
13 piezas en stock 13 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 12 mm
Adaptador BT 40 corto
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 58 mm
⌀ exterior D 42 mm
Longitud útil L1 31 mm
Conos reductores adecuados 302140; 302135
Perforación para conducto de refrigeración
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303451 12
EAN / GTIN 4045197644794
Número del fabricante 303451 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.

Ventaja:

  • Pares máximos transferibles, 550 Nm, versión HT (High Torque), por lo que se garantiza seguridad de proceso.
  • Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.
  • Resistencia a altas temperaturas hasta 120 °C.

Aplicación:

Sobre todo en el fresado con arranque de virutas pesado.

Volumen de suministro:

Incluido llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802.

Nota:

Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.