Cono HT 12 mm

Número de artículo: 303450 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 12 mm
    Adaptador BT 40 corto
    Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
    Forma ADB
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
    Longitud de voladizo medida A 58 mm
    ⌀ exterior D 42 mm
    Longitud útil L1 31 mm
    Conos reductores adecuados 302140; 302135
    Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 303450 12
    EAN / GTIN 4045197586995
    Número del fabricante 303450 12

    Descripción

    Ejecución:

    • Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
    • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.

    Ventaja:

    • Pares máximos transferibles, 550 Nm, versión HT (High Torque), por lo que se garantiza seguridad de proceso.
    • Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.
    • Resistencia a altas temperaturas hasta 120 °C.

    Aplicación:

    Sobre todo en el fresado con arranque de virutas pesado.

    Volumen de suministro:

    Incluido llave hexagonal de mango transversal.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.º 308760308802.

    Nota:

    Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra