• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Cono contracción térmica 3°, BT 40 A = 120, ⌀ de sujeción D1: 4mm

Número de artículo: 303449 4

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 4 mm
Adaptador BT 40 A = 120
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ exterior D 20 mm
⌀ D2 10 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303449 4
EAN / GTIN 4250122618904
Número del fabricante 406.25.04.120.S
Manufacturer Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).

Aplicación:

  • Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
  • Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.° 308760308806. prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410, tam. 12/3 y 12/4, aparatos de contracción n.° 354210304450, llaves de apriete PA n.° 308810308830.