{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 2.5 mm - 16 mm | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 30 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 87.9 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 | TX25/89 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 303170 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197510280 | |
Número del fabricante | 303170 2,5-16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |