{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 2.5 mm - 16 mm | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 12 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 50 µm | |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Longitud de voladizo medida A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 | TX25 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 303165 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931856 | |
Número del fabricante | 303165 2,5-16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas corto Forma A, BT 40, Gama de sujeción: 2,5-16mm
a petición
En stock
40 piezas en stock
US $ 361.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
US $ 488.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 | BT 50 |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 95 mm | 106 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A |
Gama de sujeción | 2.5 mm - 16 mm | 2.5 mm - 16 mm |
Tipo de producto | Portabrocas corto | Portabrocas corto |