{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M10×25 | |
Adaptador | BT 30 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 47 mm | |
⌀ de perforación D1 tolerancia IT6 | 10.5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ exterior D | 20 mm | |
Longitud útil L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 303133 M10X25 | |
EAN / GTIN | 4062406286101 | |
Número del fabricante | 303133 M10X25 |