{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 27 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 200 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Oscilación | amortiguado | |
Longitud de voladizo medida A | 200 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 21 mm | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 303054 27 | |
EAN / GTIN | 4045197821690 | |
Número del fabricante | 303054 27 |