{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 32 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 303037 32 | |
EAN / GTIN | 4062406101275 | |
Número del fabricante | 303037 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino portafresas Forma A, BT 50 A = 100, ⌀ de mandril d1: 32mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 121.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 263.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 236.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 100.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 27 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |