{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 27 mm | |
Adaptador | BT 30 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 40 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 27 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 27 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 303010 27 | |
EAN / GTIN | 4045197944887 | |
Número del fabricante | 303010 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 30 corto, ⌀ de mandril d1: 27mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 132.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 80.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 149.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ de mandril d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Llave especial adecuada nº 309840 | 27 | 27 | 27 |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ de sujeción D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |