{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 32 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 32 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 302897 32 | |
EAN / GTIN | 4062406101145 | |
Número del fabricante | 302897 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono combinado portafresas Forma A 32 mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 86.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
US $ 125.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
US $ 125.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 160.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ de mandril d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo de producto | Cono portafresas | Cono portafresas | Cono portafresas | Cono portafresas |