{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 2 mm - 6 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 120 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ D1 | 9 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302866 2-6 | |
Número del fabricante | 302866 2-6 |