{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 100 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0.5 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 16 | |
Llave de apriete ER | 16 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302765 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100223 | |
Número del fabricante | 302765 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 16
a petición
En stock
80 piezas en stock
US $ 120.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
US $ 179.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,270 piezas en stock
US $ 84.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 141.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
213 piezas en stock
US $ 83.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 140.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Gama de sujeción | 0.5 ;10 | 0.5 ;10 | 0.5 ;10 | 0.5 ;10 | 0.5 ;10 | 0.5 ;10 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |