{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 25 | |
Adaptador | BT 30 A = 100 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 25 | |
Llave de apriete ER | 25 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302752 25 | |
EAN / GTIN | 4067263002550 | |
Número del fabricante | 302752 25 |