{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 6 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302596 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944597 | |
Número del fabricante | 302596 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, BT 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm
a petición
En stock
88 piezas en stock
US $ 123.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
215 piezas en stock
US $ 60.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 114.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 6 | 6 | 6 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |