{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 1-16 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | DIN 2080 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Longitud total L | 163 mm | |
Rosca M | M16 | |
Tuerca de apriete de recambio n.° 309670 | 2 - 25 | |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | _58/62 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302475 2-25 | |
EAN / GTIN | 4062406110581 | |
Número del fabricante | 302475 2-25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portapinzas de sujeción OZ 2-25 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 105.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
US $ 152.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 | SK 40 A = 70 |
Norma asiento | DIN 2080 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 70 | 70 |
⌀ exterior D | 60 | 60 |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | _58/62 | 58 / 62 |
⌀ de sujeción D1 | 1-16 | 2-25 |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |