{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | SK 50 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302285 6 | |
EAN / GTIN | 4045197288097 | |
Número del fabricante | 302285 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono contracción térmica, SK 50 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm
a petición
En stock
69 piezas en stock
US $ 270.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
309 piezas en stock
US $ 179.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 224.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Adaptador | SK 50 corto | SK 40 corto | SK 30 corto |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |